Cerradero central para empotrar

Ref.: 0688515581
Ver todas las versiones
AY-ANGLLOKPLT-DRLOKEL-R-SILVER-

Descripción

AY-ANGLLOKPLT-DRLOKEL-R-SILVER-
Cerradero central para empotrar
Para uso con cerraderos eléctricos
  • La presión de contacto del pestillo se ajusta mediante el cerradero eléctrico

Los cerraderos eléctricos deben pedirse por separado; no están incluidos en el contenido de la entrega.


Dimensiones sujetas a cambios. Sujeto a modificaciones técnicas.

Material

ST
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Tipo de montaje

Para inclusión
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Se puede utilizar para la holgura del rebajo

4 mm
Más Información

Adecuado para

Protector de 16 mm de anchoProtector de 20 mm de anchoPuertas de madera
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R
Más Información
Scroll to top