Cerradero eléctrico, tipo R

Ref.: 0688505730
Ver todas las versiones

ABREPUERTAS ELECTRICO R

Descripción

ABREPUERTAS ELECTRICO R
Cerradero eléctrico, tipo R
Pestillo radial con sistema de apertura
  • Las puertas solo pueden abrirse durante el contacto
  • El funcionamiento del cerradero eléctrico puede desconectarse con la pequeña palanca de desbloqueo, lo que significa que la puerta permite el paso libre sin contacto del sistema eléctrico de apertura
  • Pestillo de cerradero eléctrico ajustable
  • Carcasa simétrica

No puede utilizarse en puertas cortafuego y antihumos.

Distancia entre orificios

52.5 mm
Más Información

Corriente nominal mínima

0.65 A
Más Información

Material

ST-ZD
Más Información

Corriente nominal máxima

1.53 A
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

28.7 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tensión nominal máxima

12 V/CA/CC
Más Información

Con dispositivo de bloqueo

No
Más Información

Con dispositivo de desbloqueo

Más Información

Adecuado para

Puertas de maderaPuertas de plásticoPuertas metálicas
Más Información

Grosor

20.5 mm
Más Información

Tensión nominal mínima

6 V/CA/CC
Más Información

Resistencia eléctrica

6.5 Ohm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

182.000 g
Más Información

Altura

76 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Corriente nominal mínima/máxima

0,65-1,53 A
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

6 / 12 V/CA/CC
Más Información
Scroll to top