Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701446000
Ver todas las versiones
RADIAL-BATERIA-(AWS18-125P COMPACT-1)-CT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RADIAL-BATERIA-(AWS18-125P COMPACT-1)-CT
Radial angular a batería AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Radial angular a batería, potente, compacta y sin escobillas para trabajos de desbaste y corte de envergadura mediana
  • La función de supervisión continua del motor apaga el motor en caso de obstrucción, sobrecarga o sobrecalentamiento
  • Motor EC eficiente sin escobillas, de bajo mantenimiento, con una larga vida útil
  • Las rejillas de cubierta de las ranuras de ventilación proporcionan protección adicional contra las virutas
  • Seguridad de uso gracias al interruptor de seguridad "hombre muerto" y a la función de freno, que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el interruptor.
  • Permite una adaptación rápida a diversos usos gracias al sistema de tuerca de fijación rápida y a la capucha de protección, que garantizan un ajuste rápido, fácil y sin herramientas
  • Trabajo cómodo y de baja fatiga gracias al diseño compacto y ergonómico con mango antivibración adicional para una mayor comodidad

Valor de emisión de vibraciones ah (rectificado de superfici

5.7 m/s²
Más Información

Vibration emission value ah (separating/cutting)

9.4 m/s²
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

9500 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.6 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Anchura

265 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Diámetro máximo del disco de corte

125 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de ruido

94 dB
Más Información

Diámetro de la arandela

125 mm
Más Información

Incertidumbre K (rectificado de superficies)

1.5 m/s²
Más Información

Altura 2

110 mm
Más Información

Uncertainty K (Noise level)

3 dB
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Altura

71 mm
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.98 kg
Más Información

Funciones

Protección contra rearranqueProtección contra sobrecargaSistema de fijación rápida
Más Información

Uncertainty K (separating/cutting)

1.5 m/s²
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Nivel de presión acústica

86 dB
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.68 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2703.500 g
Más Información

Uncertainty K (Sound-pressure level)

3 dB
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

646273146.pdf

Catálogo General

5701446000

Ficha Técnica

32409876.pdf

Manual instrucciones

Y12023103002000081432095f4084195
Scroll to top