Andamio rodante, plataforma pequeña

Ref.: 0962940605
Ver todas las versiones
ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72X1,83M-MODUL 1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72X1,83M-MODUL 1
Andamio rodante, plataforma pequeña
Módulo 1
Andamio rodante con plataforma de 1,58 m

Andamio modular de cuatro piezas

  • Módulo 1 - n.º de art. 0962 942 602
  • Módulo 2 - n.º de art. 0962 942 603
  • Módulo 3 - n.º de art. 0962 942 604
  • Extensión - n.º de art. 0962 942 615

Módulo 1: andamio completo (altura de la plataforma: 0,65 m): N.º de art. 0962 942 602

Módulos 1 + 2: andamio completo (altura de la plataforma: 2,65 m): N.º de art. 0962 942 602 + 0962 942 603

Módulos 1 + 2 + 3: andamio completo (altura de la plataforma: 4,65 m): N.º de art. 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 604

Módulo 1 + extensión: andamio completo (altura de la plataforma: 1,15 m): N.º de art. 0962 942 602 + 0962 942 615

Módulos 1 + 2 + extensión: andamio completo (altura de la plataforma: 3,15 m): N.º de art. 0962 942 602 + 0962 942 603 + 0962 942 615

Andamio de aluminio ligero

  • Estructura ligera y fácil de manejar
  • Resistente
  • Marco plegable para un almacenamiento sencillo
  • Formato compacto que facilita el transporte
  • Cumple la norma EN 1004

Ruedas giratorias no regulables con frenos

  • Fácil y seguro de mover

Plataforma de madera antideslizante con trampilla de acceso

  • Práctico para uso en interiores (altura máxima de trabajo: 6,65 m)
  • También adecuado para uso en exteriores (altura máxima de trabajo: 6,65 m)
  • Cargas de hasta 200 kg/m²

Dimensiones del módulo 1: base

  • Longitud de la plataforma: 1,58 m
  • Ancho de los marcos de los peldaños: 0,72 m
  • Altura de la plataforma: 0,65 m
  • Altura del andamio: 1,83 m
  • Altura de trabajo máxima: 2,65 m

Fácil montaje sin herramientas.

Marco engarzado.

Este producto no es adecuado para usarse en escaleras.

Inclinación máxima autorizada del 1 %

Piezas de repuesto disponibles bajo petición para mantenimiento o reemplazo.


Para cumplir la legislación, el módulo 1 debe tener perfiles para zócalo y una barandilla. Módulo 1 completo: N.º art. 0962 940 602 + 0962 940 612 + 0962 940 614
  • El artículo no puede devolverse ni cambiarse.

  • Imagen solo con fines ilustrativos

  • Tiempo de entrega directa: entre 10 y 15 días

Material de la plataforma

Madera
Más Información

Altura de la plataforma

0.89 m
Más Información

Altura de alcance máx.

2.89 m
Más Información

Altura de trabajo máxima

2.39 m
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud de transporte

1.70 m
Más Información

Número máximo de personas

1
Más Información

Altura de andamio máx.

1.83 m
Más Información

Anchura de andamio

0.72 m
Más Información

Anchura de la plataforma

0.72 m
Más Información

Longitud de andamio

1.58 m
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Altura máxima del soporte

0.89 m
Más Información

Altura de transporte

0.30 m
Más Información

Anchura de transporte

0.73 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23200.000 g
Más Información

Longitud de la plataforma

1.58 m
Más Información

Dimensión de transporte

1,70 x 0,73 x 0,30 m
Más Información

Área de descargas

Certificado Dekra

529332112.pdf

Normativa andamio móvil

335167802.pdf

Manual instrucciones

530725796.pdf

Declaración de conformidad

662960033.pdf

Catálogo General

0962940605

Ficha Técnica

32411003.pdf
Scroll to top