Andamio rodante, plataforma pequeña

Ref.: 0962940606
Ver todas las versiones
ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72M - MODULO 2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANDAMIO PLEGABLE 1,58X0,72M - MODULO 2
Andamio rodante, plataforma pequeña
Módulo 2
Andamio rodante con plataforma de 1,58 m

Fácil montaje sin herramientas

Andamio de aluminio

  • Ligero
  • Resistente

Ruedas fijas con frenos

  • Fácil de mover

Plataforma pequeña, madera antideslizante, con zócalo y trampilla de acceso

  • Práctico para uso en interiores
  • Se puede utilizar en el exterior

Módulo 2 completo: 0962 940 602 + 0962 940 603


Para cumplir la legislación, el módulo 2 debe tener perfiles para zócalo y una barandilla. Módulo 1+ 2 completo: Art. n.º 0962 940 602 + 0962 940 603
  • El artículo no puede devolverse ni cambiarse.

  • Imagen solo con fines ilustrativos

  • Tiempo de entrega directa: entre 10 y 15 días

  • Siga las instrucciones: Solo para ser instalado en el módulo 1.

Material de la plataforma

Madera
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud de transporte

2.20 m
Más Información

Número máximo de personas

1
Más Información

Altura de andamio máx.

0 cm
Más Información

Anchura de andamio

0.72 m
Más Información

Anchura de la plataforma

0.72 m
Más Información

Longitud de andamio

1.58 m
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Altura de transporte

0.13 m
Más Información

Anchura de transporte

0.73 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33200.000 g
Más Información

Longitud de la plataforma

1.58 m
Más Información

Dimensión de transporte

2,20 x 0,73 x 0,13 m
Más Información

Área de descargas

Certificado Dekra

529332112.pdf

Normativa andamio móvil

335167802.pdf

Manual instrucciones

530725796.pdf

Declaración de conformidad

662960033.pdf

Catálogo General

0962940606

Ficha Técnica

32411003.pdf
Scroll to top