ANCLAJE
-
TACO ZEBRA SHARK PRO
Referencia: 590620635-1• Poliamida (nylon) de alta calidad.
• Libre de halógenos y silicona.
• Resistente contra la descomposición, las influencias climatológicas y el envejecimiento.
• Comportamiento neutral a temperaturas entre -40ºC y +100ºC. -
W-HR TACO PARA PARED HUECA
Referencia: 09047205-1- Montaje rápido y fácil sin herramientas.
- Cargas aplicables de manera inmediata, sin tiempos de espera.
- Válido para todo tipo de cabezas y longitudes de tornillos métricos.
- Los tornillos se pueden aflojar.
- Gran capacidad de sujeción gracias a su gran área de soporte de carga.
-
TACO CABEZA AVELLANADA SHARK HAMMER SK
Referencia: 590631640-1Tornillos de acero galvanizado con cabeza avellanada tipo SK. -
TACO CABEZA PLANA SHARK HAMMER FK
Referencia: 590630530-1Tornillos de acero galvanizado con cabeza plana tipo FK. -
TACO CABEZA REDONDA SHARK HAMMER
Referencia: 590632640-1Tornillos de acero galvanizado con cabeza redonda tipo PK. -
TACO CABEZA AVELLANADA INOXIDABLE SHARK HAMMER
Referencia: 590635660-1Tornillos de acero inoxidable A2 con cabeza avellanada tipo SK. -
TACO CABEZA AVELLANADA INOX ARANDELA ESTANCA SHARK HAMMER
Referencia: 5906376401-1Tornillos de acero inoxidable A2 con cabeza avellanada tipo DS. Arandela estanca para fontanería de A2. -
-
ARANDELA ALA ANCHA A2 M6 DIN 9021
Referencia: 04196- Arandelas de ala ANCHA
- Según DIN 9021
- Gran Ø exterior
- Conjunto
- Cincado -
TAPON PARA ANCLAJE 903 901 BLANCO
Referencia: 0590157- Para tornillos con agujero en la cabeza
- Polietileno
- Para tornillos con agujero en la cabeza de ø 2,5mm y 3 mm -
-
-
-
ANCLAJE W-HAZ 6-10/10 S
Referencia: 0905210002- Anclaje para altas cargas W-HAZ
- EL W-HAZ-S puede utilizarse en locales interiores secos
- Apto para fijar construcciones metálicas, perfiles metálicos, consolas,placas de base, soportes, trazos de cables, tuberías,barandillas,máquinas, etc
- Con tornillo de cabeza hexagonal, acero cincado galvanizado -
ANCLAJE W-HAZ 6-10/30 S
Referencia: 0905210003- Anclaje para altas cargas W-HAZ
- EL W-HAZ-S puede utilizarse en locales interiores secos
- Apto para fijar construcciones metálicas, perfiles metálicos, consolas,placas de base, soportes, trazos de cables, tuberías,barandillas,máquinas, etc
- Con tornillo de cabeza hexagonal, acero cincado galvanizado -
ANCLAJE W-HAZ 6-10/50 S
Referencia: 0905210004- Anclaje para altas cargas W-HAZ
- EL W-HAZ-S puede utilizarse en locales interiores secos
- Apto para fijar construcciones metálicas, perfiles metálicos, consolas,placas de base, soportes, trazos de cables, tuberías,barandillas,máquinas, etc
- Con tornillo de cabeza hexagonal, acero cincado galvanizado -
ANCLAJE W-HAZ 8-12/10 S
Referencia: 0905212002- Anclaje para altas cargas W-HAZ
- EL W-HAZ-S puede utilizarse en locales interiores secos
- Apto para fijar construcciones metálicas, perfiles metálicos, consolas,placas de base, soportes, trazos de cables, tuberías,barandillas,máquinas, etc
- Con tornillo de cabeza hexagonal, acero cincado galvanizado -
ANCLAJE W-HAZ 8-12/30 S
Referencia: 0905212003- Anclaje para altas cargas W-HAZ
- EL W-HAZ-S puede utilizarse en locales interiores secos
- Apto para fijar construcciones metálicas, perfiles metálicos, consolas,placas de base, soportes, trazos de cables, tuberías,barandillas,máquinas, etc
- Con tornillo de cabeza hexagonal, acero cincado galvanizado