Anclajes

943 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • TACO ZEBRA SHARK PRO

    TACO ZEBRA SHARK PRO

    Referencia: 590620635-1
    Aplicación
    • Dispone de Aprobación Técnica Europea para múltiples fijaciones de elementos no portantes.
    • Utilizable en hormigón ≥ C12/15, ladrillo macizo o hueco, piedra natural, hormigón celular, placas de cartón-yeso, etc.
    • Apto para fijar guías de cortina, estanterías de pared, marcos, lámparas, canales de cable, abrazaderas, interruptores eléctricos, picas de lavabo, toalleros, rótulos, falsos techos suspendidos, macetas colgantes, etc.
    •Temperaturas de instalación:
    - Temperatura del soporte : ≥ -20°C
    - Temperatura del taco: ≥ 0°C

    Ventajas
    • En soportes huecos garantiza la formación de un nudo.
    • En soportes macizos, garantiza la extensión y el ensanchamiento del taco.
    • Reducido par de apriete para una elevada fuerza de sujeción.
    • En el montaje pasante el diseño impide la rotura prematura del taco por expansión.
    • Collarín de taco abatible, con lo cual es apto tanto para el montaje incrustado como para el montaje pasante. (el collarín desaparece en el agujero).
    • Con valona: el taco puede quedar enrasado
    • Sistema anti giro.
    • El taco Shark Pro obtiene el máximo rendimiento al combinarlo con el tornillo ASSY-D® de acero cincado blanco sin punta perforante, ni anillos (los tornillos autoperforantes para aglomerado perforan el taco y reducen su expansividad y capacidad de carga).
    • Altura de fijación variable (la punta del tornillo debe sobresalir al menos 5 mm del fondo del taco).

    Propiedades
    • Poliamida (nylon) de alta calidad.
    • Libre de halógenos y silicona.
    • Resistente contra la descomposición, las influencias climatológicas y el envejecimiento.
    • Comportamiento neutral a temperaturas entre -40ºC y +100ºC.
  • W-HR TACO PARA PARED HUECA

    W-HR TACO PARA PARED HUECA

    Referencia: 09047205-1
    - Montaje rápido y fácil sin herramientas.
    - Cargas aplicables de manera inmediata, sin tiempos de espera.
    - Válido para todo tipo de cabezas y longitudes de tornillos métricos.
    - Los tornillos se pueden aflojar.
    - Gran capacidad de sujeción gracias a su gran área de soporte de carga.
  • TACO CABEZA AVELLANADA SHARK HAMMER SK

    TACO CABEZA AVELLANADA SHARK HAMMER SK

    Referencia: 590631640-1
    Tornillos de acero galvanizado con cabeza avellanada tipo SK.
  • TACO CABEZA PLANA SHARK HAMMER FK

    TACO CABEZA PLANA SHARK HAMMER FK

    Referencia: 590630530-1
    Tornillos de acero galvanizado con cabeza plana tipo FK.
  • TACO CABEZA REDONDA SHARK HAMMER

    TACO CABEZA REDONDA SHARK HAMMER

    Referencia: 590632640-1
    Tornillos de acero galvanizado con cabeza redonda tipo PK.
  • TACO CABEZA AVELLANADA INOXIDABLE SHARK HAMMER

    TACO CABEZA AVELLANADA INOXIDABLE SHARK HAMMER

    Referencia: 590635660-1
    Tornillos de acero inoxidable A2 con cabeza avellanada tipo SK.
  • TACO CABEZA AVELLANADA INOX ARANDELA ESTANCA SHARK HAMMER

    TACO CABEZA AVELLANADA INOX ARANDELA ESTANCA SHARK HAMMER

    Referencia: 5906376401-1
    Tornillos de acero inoxidable A2 con cabeza avellanada tipo DS. Arandela estanca para fontanería de A2.
  • CLAVADORA + PACK CLAVOS DIGA WO 1/34

    CLAVADORA + PACK CLAVOS DIGA WO 1/34

    Referencia: 0864930001-1
    Pack especial gran consumidor:
    - DIGA WO-1/34.
    - Clavos de 34°.
    - Botellas de gas (duración aprox. de 1 botella es de 1.000 clavos).
    - Se entrega en caja de transporte con práctica asa.
  • CLAVOS CON CARTUCHO DE GAS

    CLAVOS CON CARTUCHO DE GAS

    Referencia: 0864930065-1
    - Tira de clavos de 34°.
    - Alternativa: tira de clavos en ristra (1), Art. N º 0864 930 565 / 0864 930 580.
    - Botella de gas (duración aprox. es de 1.000 clavos).
    - Se entrega en caja de transporte con práctica asa.
  • CLAVADORA + PACK DE CLAVOS DIGA WO 1/21

    CLAVADORA + PACK DE CLAVOS DIGA WO 1/21

    Referencia: 0864920001-1
    - Pack especial gran consumidor.
    - Clavadora DIGA WO-1/21
    - Clavos de 21°.
    - Botellas de gas (duración aprox. de 1.000 clavos).
    - Se entrega en caja de transporte con práctica asa.
  • TOR AW30 (A2K)

    TOR AW30 (A2K)

    Referencia: 0234830112-1
    - Evita deformaciones por tensión.
    - Fijación sin taco y fácil de atornillar gracias a su rosca cortante.
    - La punta especial AW mejora la transmisión de la fuerza
    - Alta estabilidad.
    - Desmontable
    - Debido a la especial geometría, la punta nunca retrocede.
  • TOR AVELL AW30 ACERO INOXIDABLE A2

    TOR AVELL AW30 ACERO INOXIDABLE A2

    Referencia: 023913052-1
    - Evita deformaciones por tensión.
    - Fijación sin taco y fácil de atornillar gracias a su rosca cortante.
    - La punta especial AW mejora la transmisión de la fuerza
    - Alta estabilidad.
    - Desmontable
    - Debido a la especial geometría, la punta nunca retrocede.
  • TACO W-FRA10 AVELL ZN TX40 10

    TACO W-FRA10 AVELL ZN TX40 10

    Referencia: 0912910401-1
    - Fijación pasante.
    - Puede soportar cargas de manera inmediata, sin tiempo de espera.
    - Fuerte bloqueo de rotación.
    - Anclaje universal para fijación de marcos (hormigón, mampostería de ladrillo sólido y perforado, hormigón celular).
    - El taco y el tornillo especial están premontados, lo que reduce esfuerzos en la instalación.
  • TACO W-FRA10 AVELL A4 TX40 10

    TACO W-FRA10 AVELL A4 TX40 10

    Referencia: 0912910501-1
    - Fijación pasante.
    - Puede soportar cargas de manera inmediata, sin tiempo de espera.
    - Fuerte bloqueo de rotación.
    - Anclaje universal para fijación de marcos (hormigón, mampostería de ladrillo sólido y perforado, hormigón celular).
    - El taco y el tornillo especial están premontados, lo que reduce esfuerzos en la instalación.
  • TACO W-FRA10 HEX ZN TX40 SW13 10

    TACO W-FRA10 HEX ZN TX40 SW13 10

    Referencia: 0912910601-1
    - Fijación pasante.
    - Puede soportar cargas de manera inmediata, sin tiempo de espera.
    - Fuerte bloqueo de rotación.
    - Anclaje universal para fijación de marcos (hormigón, mampostería de ladrillo sólido y perforado, hormigón celular).
    - El taco y el tornillo especial están premontados, lo que reduce esfuerzos en la instalación.
  • TACO W-FRA10 HEX A4 TX40 SW13 10

    TACO W-FRA10 HEX A4 TX40 SW13 10

    Referencia: 0912910701-1
    - Fijación pasante.
    - Puede soportar cargas de manera inmediata, sin tiempo de espera.
    - Fuerte bloqueo de rotación.
    - Anclaje universal para fijación de marcos (hormigón, mampostería de ladrillo sólido y perforado, hormigón celular).
    - El taco y el tornillo especial están premontados, lo que reduce esfuerzos en la instalación.
  • ACCESORIO VARILLA REGULABLE  M8 (DIGA)

    ACCESORIO VARILLA REGULABLE M8 (DIGA)

    Referencia: 0864901018
    - Para la fijación y ensamblaje de elementos roscados, tales como pe varillas, espárragos, etc, sobre techos de hormigón (
  • PERNO ROSCADO M8x10 (DIGA)

    PERNO ROSCADO M8x10 (DIGA)

    Referencia: 0864901118
    - Para la fijación y ensamblaje de elementos con rosca M8, tales como pe abrazaderas (M8x15), manguitos,
    tuercas, etc (M8x10), sobre techos de hormigón (

943 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente