ANCLAJE ZAMAK HEX.D12 M6X50 Anclaje zamak tornillo hexagonal Anclaje tipo tornillo hexagonal en acero bicromatado amarillo
Características
Recubrimiento en bicromatado > 5μm ISO4042 A2L.
Aletas y cono fabricados en material Zamak 5 por inyección.
Tipo Tornillo: DIN933 en calidad 6.8 ISO898-1.
Arandela: DIN9021 de ala ancha.
Tuerca: DIN934 clase 8ISO20898-2.
Ventajas
Anclaje de altas cargas reutilizable gracias al casquillo especial con muelle.
Tratamiento anticorrosivo, soporta ambientes con humedad.
Se puede someter a carga inmediatamente, sin períodos de espera.
Seguridad de montaje al aplicar el par requerido durante el proceso de anclaje.
• Para la utilización en hormigón, ladrillo macizo, piedra natural y granito. Por la gran capacidad de expansión del cono también se puede usar en materiales base de menor resistencia que requieran una mayor capacidad de expansión (ladrillos huecos, hormigón de baja resistencia, etc.).
• Adecuado para la fijación de construcciones metálicas, encofrados, andamios, componentes de construcciones prefabricadas, sistemas colgantes, fijación de toldos en fachadas, farolas, mobiliario urbano, etc.
• El taco se puede utilizar para anclajes sometidos a carga mayoritiariamente estáticas (p. ej. peso propio, equipamientos, materiales de almacén) o cargas casi estáticas (p. ej. fachadas, barandillas).
https://www.wurth.es/anclaje-zamack-hex-d12-m6x500904904004ANCLAJE ZAMAK HEX.D12 M6X50ANCLAJE ZAMAK HEX.D12 M6X50<br>Anclaje zamak tornillo hexagonal<br>Anclaje tipo tornillo hexagonal en acero bicromatado amarillo<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Recubrimiento en bicromatado > 5μm ISO4042 A2L.</li><li>Aletas y cono fabricados en material Zamak 5 por inyección.</li><li>Tipo Tornillo: DIN933 en calidad 6.8 ISO898-1.</li><li>Arandela: DIN9021 de ala ancha.</li><li>Tuerca: DIN934 clase 8ISO20898-2.</li></ul><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Anclaje de altas cargas reutilizable gracias al casquillo especial con muelle.</li><li>Tratamiento anticorrosivo, soporta ambientes con humedad.</li><li>Se puede someter a carga inmediatamente, sin períodos de espera.</li><li>Seguridad de montaje al aplicar el par requerido durante el proceso de anclaje.</li></ul><br><P>• Para la utilización en hormigón, ladrillo macizo, piedra natural y granito. Por la gran capacidad de expansión del cono también se puede usar en materiales base de menor resistencia que requieran una mayor capacidad de expansión (ladrillos huecos, hormigón de baja resistencia, etc.).</P><br/><P>• Adecuado para la fijación de construcciones metálicas, encofrados, andamios, componentes de construcciones prefabricadas, sistemas colgantes, fijación de toldos en fachadas, farolas, mobiliario urbano, etc.</P><br/><P>• El taco se puede utilizar para anclajes sometidos a carga mayoritiariamente estáticas (p. ej. peso propio, equipamientos, materiales de almacén) o cargas casi estáticas (p. ej. fachadas, barandillas).</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/527403559.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/527403559.jpg1708112696000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!