Anclaje de tornillo para hormigón de rosca interna W-BS-I MULTI

Ref.: 0901751240
ANCLAJE W-BS-I MULTI/S TX60 M10-12X40
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE W-BS-I MULTI/S TX60 M10-12X40
Anclaje de tornillo para hormigón de rosca interna W-BS-I MULTI
Acero cincado
Anclaje de tornillo de hormigón de rosca interna para una amplia variedad de aplicaciones en hormigón, bloques macizos y madera. Sencilla instalación empotrada. Acero cincado.
  • Instalación fácil y sencilla con un atornillador de impacto tangencial, especialmente en aplicaciones en altura
  • Instalación empotrada
  • La rosca interior permite una amplia variedad de aplicaciones con fijaciones métricas.
  • Las fijaciones se pueden quitar en cualquier momento, el anclaje con rosca interior se puede quitar completamente si es necesario
  • Flexible y versátil para su uso en una amplia variedad de materiales de base (hormigón, bloques macizos, madera)
  • Baja profundidad de incrustación, reduce los golpes de refuerzo y el esfuerzo de perforación
  • Baja separación y distancia al borde gracias al efecto de expansión muy reducido

Anclajes en un sistema no estructural redundante con aprobación o evaluación (diám. 8-12):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Adecuado para fijaciones de carga ligera y media:


  • Para la fijación, p. ej., de tuberías individuales, cables individuales, tuberías y cables suspendidos, tuberías suspendidas y tendidos de cable, luces, etc.

  • Fijaciones desmontables: barreras, postes, protección contra colisiones, vallas, mobiliario, etc.

  • Fijaciones sometidas a la exposición al fuego


La solución W-BS-I MULTI (acero cincado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas.


También para uso en hormigón < C20/25, bloque macizo, madera y piedra natural resistente a la presión (sin homologación en cada caso)


El accesorio puede fijarse con tornillos de fijación métricos o varillas roscadas con clase de resistencia 4.8, 5.8 u 8.8 conforme a EN ISO 898-1.2013.


Recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal recomendado. Para aplicaciones en las que el orificio de perforación debe sellarse frente a la entrada de agua o donde el anclaje debe permanecer en el material de base de forma permanente, también se puede utilizar el WIT-PE 1000.


01,7

Atornillador de impacto de par nominal máximo

180 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Material

ST/ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

14.5 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Tipo de montaje

Instalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

10.2 mm
Más Información

Rosca interior

10 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con rosca hembra (unidades métricas)
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.50 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

40 mm
Más Información

Aprobación

ETA-24/0171
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX60
Más Información

Tipo de rosca

Rosca interior
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

50 mm
Más Información

Campo de aplicación

Ensamblaje espaciadoFijación eléctricaSuspensión de techos
Más Información

Rosca de conexión

M10
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

12 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Tamaño del anclaje

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.750 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información
Scroll to top