ANCLAJE W-BS-I MULTI/S TX50 M6-8X40 Anclaje de tornillo para hormigón de rosca interna W-BS-I MULTI Acero cincado Anclaje de tornillo de hormigón de rosca interna para una amplia variedad de aplicaciones en hormigón, bloques macizos y madera. Sencilla instalación empotrada. Acero cincado.
Instalación fácil y sencilla con un atornillador de impacto tangencial, especialmente en aplicaciones en altura
Instalación empotrada
La rosca interior permite una amplia variedad de aplicaciones con fijaciones métricas.
Las fijaciones se pueden quitar en cualquier momento, el anclaje con rosca interior se puede quitar completamente si es necesario
Flexible y versátil para su uso en una amplia variedad de materiales de base (hormigón, bloques macizos, madera)
Baja profundidad de incrustación, reduce los golpes de refuerzo y el esfuerzo de perforación
Baja separación y distancia al borde gracias al efecto de expansión muy reducido
Anclajes en un sistema no estructural redundante con aprobación o evaluación (diám. 8-12):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Adecuado para fijaciones de carga ligera y media:
Para la fijación, p. ej., de tuberías individuales, cables individuales, tuberías y cables suspendidos, tuberías suspendidas y tendidos de cable, luces, etc.
Fijaciones desmontables: barreras, postes, protección contra colisiones, vallas, mobiliario, etc.
Fijaciones sometidas a la exposición al fuego
La solución W-BS-I MULTI (acero cincado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas.
También para uso en hormigón < C20/25, bloque macizo, madera y piedra natural resistente a la presión (sin homologación en cada caso)
El accesorio puede fijarse con tornillos de fijación métricos o varillas roscadas con clase de resistencia 4.8, 5.8 u 8.8 conforme a EN ISO 898-1.2013.
Recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal recomendado. Para aplicaciones en las que el orificio de perforación debe sellarse frente a la entrada de agua o donde el anclaje debe permanecer en el material de base de forma permanente, también se puede utilizar el WIT-PE 1000.
https://www.wurth.es/anclaje-w-bs-i-multi-m6-8x400901750840ANCLAJE W-BS-I MULTI/S TX50 M6-8X40ANCLAJE W-BS-I MULTI/S TX50 M6-8X40<br>Anclaje de tornillo para hormigón de rosca interna W-BS-I MULTI<br>Acero cincado<br>Anclaje de tornillo de hormigón de rosca interna para una amplia variedad de aplicaciones en hormigón, bloques macizos y madera. Sencilla instalación empotrada. Acero cincado.<br><ul><li>Instalación fácil y sencilla con un atornillador de impacto tangencial, especialmente en aplicaciones en altura</li><li>Instalación empotrada</li><li>La rosca interior permite una amplia variedad de aplicaciones con fijaciones métricas.</li><li>Las fijaciones se pueden quitar en cualquier momento, el anclaje con rosca interior se puede quitar completamente si es necesario</li><li>Flexible y versátil para su uso en una amplia variedad de materiales de base (hormigón, bloques macizos, madera)</li><li>Baja profundidad de incrustación, reduce los golpes de refuerzo y el esfuerzo de perforación</li><li>Baja separación y distancia al borde gracias al efecto de expansión muy reducido</li></ul><br><p class="level1">Anclajes en un sistema no estructural redundante con aprobación o evaluación (diám. 8-12):</p><br/><P>En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)</P><br/><P> </P><br/><p class="level1">Adecuado para fijaciones de carga ligera y media:</p><br/><ul><li>Para la fijación, p. ej., de tuberías individuales, cables individuales, tuberías y cables suspendidos, tuberías suspendidas y tendidos de cable, luces, etc.</li><br/><li>Fijaciones desmontables: barreras, postes, protección contra colisiones, vallas, mobiliario, etc.</li><br/><li>Fijaciones sometidas a la exposición al fuego</li></ul><br/><P> </P><br/><P>La solución W-BS-I MULTI (acero cincado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas.</P><br/><P>También para uso en hormigón < C20/25, bloque macizo, madera y piedra natural resistente a la presión (sin homologación en cada caso)</P><br/><P>El accesorio puede fijarse con tornillos de fijación métricos o varillas roscadas con clase de resistencia 4.8, 5.8 u 8.8 conforme a EN ISO 898-1.2013.</P><br><P>Recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal recomendado. Para aplicaciones en las que el orificio de perforación debe sellarse frente a la entrada de agua o donde el anclaje debe permanecer en el material de base de forma permanente, también se puede utilizar el WIT-PE 1000.</P><br><P>01,7</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/580251886.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/580251886.jpg0715136500648451027/Productos/Productos/Anclajes/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Tornillo para hormigón fisurado/Productos/Anclajes/Taco metálico reforzado/Tornillo para hormigón fisurado/Internal thread concr. screw anch. MULTI1750638495000