Anclaje Fix-Anker W-FA acero cincado

Ref.: 5932016220
Ver todas las versiones
ANCLAJE-(W-FA/S)-(A2K)-100/118-M16X220
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE-(W-FA/S)-(A2K)-100/118-M16X220
Anclaje Fix-Anker W-FA acero cincado
W-FA
Anclaje espárrago para aplicaciones habituales en hormigón no agrietado. Acero galvanizado
  • Gran versatilidad de montaje gracias a las 3 profundidades efectivas
  • Separación y distancia entre bordes reducidas
  • Montaje rápido en el punto de uso

  • Fijación sencilla o múltiple homologada en hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no agrietado)

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

  • Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón: Montaje de, p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, estructuras de madera, vigas, correas, vallas, etc.

  • El acero galvanizado W-FA/S es apto para utilizarse en zonas interiores secas

11,1

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

64 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

82 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

102 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

84 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

95 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

118 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

100 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

100 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

220 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

118 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

100 mm
Más Información

Diseño

Con arandela pequeña
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

64 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

354.500 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

99.9 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

100 / 82 / 110 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

118 / 64 / 95 mm
Más Información
Scroll to top