Anclaje Fix-Anker W-FA/A4

Ref.: 0904411002
Ver todas las versiones
ANCLAJE FIX-ANKER INOX.A4 M10X85
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANCLAJE FIX-ANKER INOX.A4 M10X85
Anclaje Fix-Anker W-FA/A4
Anclajes Fix-Anker para usos normales en hormigón no fisurado y anclajes en un sistema redundante no estructural en hormigón fisurado (tamaño M6). Acero inoxidable A4
  • Gran versatilidad de colocación gracias a las tres profundidades de anclaje efectivas
  • Separación y distancia entre bordes reducidas
  • Instalación directa que permite ahorrar tiempo

  • Fijación individual de anclajes en un sistema redundante no estructural con eta en hormigón de peso normal c20/25 a c50/60 (sólo hormigón no fisurado)

  • Anclajes en un sistema no estructural redundante en sistemas no portantes de hormigón (tamaño M6, hormigón agrietado y no agrietado)

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación/evaluación)

  • Fijaciones con exposición al fuego (M6 únicamente)

  • Adecuado para anclar cargas medias y pesadas en hormigón: Montaje de, p. ej., estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, estructuras de madera, vigas, correas, vallas, etc.

  • El W-FA/A4 (para acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas o espacios húmedos y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras), siempre que no se den condiciones particularmente agresivas

11,2

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

42 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

48 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

62 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

65 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

16 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

85 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

16 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

42 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

65 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

70 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

40 mm
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado, techo (M

18.7 Nm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.500 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

28 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

10 / 48 / 70 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

16 / 42 / 65 mm
Más Información
Scroll to top