ANCL-(W-FAZ PRO-L/S)-(A2K)-150-M10X230

Ref.: 5930523150
ANCL-(W-FAZ PRO-L/S)-(A2K)-150-M10X230

Descripción

ANCL-(W-FAZ PRO-L/S)-(A2K)-150-M10X230

Par durante el anclaje (T inst)

25 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

150 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

230 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

60 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Interiores secos
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

150 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

150 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

10.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Grosor de la arandela

2 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-20/0229
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Sismología C1

No
Más Información

Sismología C2

No
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

75 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

101 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

45 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

45 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

20 mm
Más Información

Clase de resistencia al fuego

A1
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

26.9 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

120 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

136.400 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

80 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

20 x 2 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M10
Más Información
Scroll to top