ANCL.DBL-W-FAF-(TZN)15-M12X110 Anclaje Fix-Anker W-FA/F Anclaje espárrago para aplicaciones habituales en hormigón no fisurado. Acero galvanizado por inmersión en caliente
Instalación directa que permite ahorrar tiempo
Capacidad de carga inmediata, sin esperas
Anclaje de expansión controlada por par fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente
Dos profundidades de anclaje, amplia gama de aplicaciones
Punto de fijación individual: Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)
Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, estructuras de madera, vigas, correas, etc.
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
El anclaje puede utilizarse para anclajes con cargas principalmente estáticas (p. ej., taras, herrajes, materiales almacenados) o cargas cuasiestáticas (p. ej., fachadas, barandillas de escaleras)
El W-FA/F únicamente debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas
https://www.wurth.es/ancl-dbl-w-faf-tzn-15-m12x1105932912110ANCL.DBL-W-FAF-(TZN)15-M12X110ANCL.DBL-W-FAF-(TZN)15-M12X110<br>Anclaje Fix-Anker W-FA/F<br>Anclaje espárrago para aplicaciones habituales en hormigón no fisurado. Acero galvanizado por inmersión en caliente<br><ul><li>Instalación directa que permite ahorrar tiempo</li><li>Capacidad de carga inmediata, sin esperas</li><li>Anclaje de expansión controlada por par fabricado en acero galvanizado por inmersión en caliente</li><li>Dos profundidades de anclaje, amplia gama de aplicaciones</li></ul><br><ul><li>Punto de fijación individual: Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)</li><br/><li>Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, conductos de cables, tubos, estructuras de madera, vigas, correas, etc.</li><br/><li>Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)</li><br/><li>El anclaje puede utilizarse para anclajes con cargas principalmente estáticas (p. ej., taras, herrajes, materiales almacenados) o cargas cuasiestáticas (p. ej., fachadas, barandillas de escaleras)</li><br/><li>El W-FA/F únicamente debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas</li></ul><br><P>11,1</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/105634.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/105634.jpg0904908016/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Taco metálico reforzado/Todas las categorías/Anclajes/Taco metálico reforzado/Anclaje altas cargas, horm. no fisurado/Todas las categorías/Anclajes/Taco metálico reforzado/Anclaje altas cargas, horm. no fisurado/Anclaje para altas cargas2024-02-16T19:44:55+0000