Varilla de anclaje W-VI-A

Ref.: 0905470812
Ver todas las versiones
ANC-(W-VI-AA4)-A4-M8X110

Descripción

ANC-(W-VI-AA4)-A4-M8X110
Varilla de anclaje W-VI-A
Acero inoxidable A4
Para sistemas de inyección WIT en hormigón y mampostería

La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:


  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección W-VI (con mortero de inyección WIT-Express), opción 7: hormigón no fisurado

  • Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular

  • Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular


W-VI-A/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4

Par durante el anclaje (T inst)

10 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

20 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

110 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

80 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Componentes en salas húmedas o exteriores
Más Información

Tipo de montaje

Instalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

20 mm
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Aprobación

ETA-05/0034ETA-09/0040ETA-12/0164ETA-12/0569ETA-13/0037ETA-16/0757ETA-17/0127ETA-19/0542ETA-20/0854ETA-20/1038
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

80 mm
Más Información

Adecuado para placas perforadas

SH 12 x 80SH 16 x 85
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.400 g
Más Información

Sistema de inyección de diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información
Scroll to top