ANC-(W-VI-AA4)-A4-M16X160 Varilla de anclaje W-VI-A Acero inoxidable A4 Para sistemas de inyección WIT en hormigón y mampostería
La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:
Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado
Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado
Sistema de inyección W-VI (con mortero de inyección WIT-Express), opción 7: hormigón no fisurado
Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular
Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular
W-VI-A/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
https://www.wurth.es/anc-w-vi-aa4-a4-m16x160-100905471611ANC-(W-VI-AA4)-A4-M16X160ANC-(W-VI-AA4)-A4-M16X160<br>Varilla de anclaje W-VI-A<br>Acero inoxidable A4<br>Para sistemas de inyección WIT en hormigón y mampostería<br><p class="level1">La varilla de anclaje se puede utilizar para los siguientes sistemas de inyección:</p><br/><ul><li>Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-Nordic, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección PURE-EPOXY WIT-PE 1000, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección WIT-PE 500, opción 1: hormigón fisurado y no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, opción 7: hormigón no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección W-VI (con mortero de inyección WIT-Express), opción 7: hormigón no fisurado</li><br/><li>Sistema de inyección BASIC WIT-PM 200, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular</li><br/><li>Sistema de inyección ALLROUNDER WIT-VM 250, mampostería: ladrillo macizo y perforado, hormigón celular </li></ul><br/><P></P><br/><P>W-VI-A/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en espacios húmedos, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</P><br><P>23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.10, 24.2, 24.3, 24.4</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/4066977.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/4066977.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Anclajes/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Todas las categorías/Anclajes/Sistemas de anclaje químico/Varillas de anclaje/Varilla anclaje iny. hormigón/mampost.2024-02-16T19:44:27+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!