Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 0904620150
Ver todas las versiones
ANC-(W-FAZA4)-A4-150-M20X285
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANC-(W-FAZA4)-A4-150-M20X285
Anclaje para altas cargas W-FAZ
Anclaje de espárrago para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4
  • Altas cargas de trabajo y distancias entre centros y bordes pequeñas
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • Montaje rápido en el punto de uso
  • Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4

Profundidad de anclaje efectiva reducida

  • Reducción de las necesidades de perforación y tiempo
  • Apta para diferentes aplicaciones

Punto de fijación individual con homologación


  • Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)

  • Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.


Punto de fijación individual sin homologación


Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión



W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.


02,6

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

100 mm
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajusteInstalación independienteInstalación previa al ajuste
Más Información

Altura máxima del accesorio estándar (tfix,std,max)

150
Más Información

Longitud

285 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M20
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de aceroEquipo técnico de construcciónFachada de pared de cortinaFijación de la construcción con maderaToldo/techo
Más Información

Altura estándar mínima del accesorio (tfix,std,min)

131
Más Información

Diámetro de la arandela

37 mm
Más Información

Altura máxima de la fijación

150.000 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

200 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

150 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

20 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

285 mm
Más Información

Superficie

Recubierto
Más Información

Diámetro de la rosca

20 mm
Más Información

Espiga de estado de aplicación

Componentes en salas húmedas o exteriores
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

150 mm
Más Información

Agujero pasante mín. de componen. a conectar (d f)

20.5
Más Información

Grosor de la arandela

3 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

20 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

20.55 mm
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

22 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

125 mm
Más Información

Ancho de llave

30 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

150 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

80 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

231.6 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

723.000 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información

Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r)

M20 x 80
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

37 x 3 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M20
Más Información
Scroll to top