Anclaje para altas cargas W-FA/S con arandela en U grande para construcción con madera

Ref.: 5932116250
Ver todas las versiones
ANC-(W-FA/S)-(A2K)-130/148-M16X250
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANC-(W-FA/S)-(A2K)-130/148-M16X250
Anclaje para altas cargas W-FA/S con arandela en U grande para construcción con madera
Anclaje espárrago para construcción de madera, para fijación en hormigón no fisurado. Acero cincado
  • Instalación directa que permite ahorrar tiempo
  • Capacidad de carga inmediata, sin esperas
  • Anclaje de acero galvanizado de expansión controlada por par
  • Dos profundidades de anclaje, amplia gama de aplicaciones

  • Punto de fijación: Hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)

  • Apto para la fijación de estructuras metálicas, perfiles de metal, soportes, bases, bandejas de cables, tubos, estructuras de madera, vigas, correas, etc.

  • Este anclaje puede utilizarse para anclar cargas principalmente estáticas (p. ej., taras, instalaciones, materiales almacenados) o cargas cuasiestáticas (fachadas, barandas)

  • El W-FA/S únicamente debe usarse en espacios interiores secos

11,1

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

64 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

82 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

102 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

84 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

90 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

56 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

95 mm
Más Información

Altura de ajuste (t fix 2)

148 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

100 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

130 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

250 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

148 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

130 mm
Más Información

Diseño

Con arandela grande
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

64 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

95 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

105 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

80 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

16 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

170 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

468.100 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

99.9 Nm
Más Información

Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz (

130 / 82 / 110 mm
Más Información

Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz

148 / 64 / 95 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M16
Más Información
Scroll to top