Alicates de punta larga, angulares

Ref.: 071401 592
Ver todas las versiones
ALICATE MULTIUSO CURVO L210 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE MULTIUSO CURVO L210 MM
Alicates de punta larga, angulares
Alicates ergonómicos para agarrar, cortar, doblar, pelar y prensar

Protege las articulaciones y los músculos

Permiten colocar la mano en una posición relajada y libre de tensiones

Aplicación universal con numerosas funciones

  • Apriete de los tornillos con el orificio quemador perfilado
  • Montaje a presión de punteras para aislado de cable (rango de baja tensión)
  • Acción de corte precisa y potente
  • Peladura de cables de 1,5 y 2,5 mm²

Vida útil prolongada y gran precisión

Gracias al acero de herramientas de gran calidad y a su excelente factura

Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho

Filos de corte: Hojas de precisión endurecidas por inducción

Superficie: totalmente rectificada y cromada

Junta: Junta de superposición con muelle de apertura

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

210 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

5.9 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/c

13 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

8-1/2 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

318.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071401592

Ficha Técnica

32408718.pdf
Scroll to top