Alicates para arandela a presión, forma C

Ref.: 071402 01
Ver todas las versiones

ALICATE-SEEGER-INT.RECTO-FORM-C-(8-13MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE-SEEGER-INT.RECTO-FORM-C-(8-13MM)
Alicates para arandela a presión, forma C
Para arandelas de seguridad para orificios

Norma: DIN 5256

Empuñadura: Recubierta de plástico

Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento

Punta de acero para muelle comprimido

Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados

Puntas insertadas

Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.

Junta atornillada y montada

Alta precisión y movimiento optimizado.

Superficies de las mordazas grandes

Las arandelas se montan sin torsión.

Cabeza del alicate

Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.


Alicates para arandela a presión, para anillos interiores.

Material

ST
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Formulario

C
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Longitud de las mordazas

39 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

DIN

5256
Más Información

Rango de agarre máximo

13 mm
Más Información

Diámetro de la espiga

0.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

101.000 g
Más Información

Normas

DIN 5256
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8-13 mm
Más Información

Catálogo General

07140201

Ficha Técnica

32408721.pdf
Scroll to top