Alicates para arandela a presión, forma D

Ref.: 071402 06
Ver todas las versiones
ALICATE-SEEGER-INT.CURVO-FORM-D-(8-12MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE-SEEGER-INT.CURVO-FORM-D-(8-12MM)
Alicates para arandela a presión, forma D
Para arandelas de seguridad para orificios

Norma: DIN 5256

Empuñadura: Recubierta de plástico

Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento

Punta de banda elástica de acero comprimida

Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados

Puntas insertadas

Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.

Junta atornillada y montada

Alta precisión y movimiento optimizado.

Superficies de las mordazas grandes

Las arandelas se montan sin torsión.

Cabeza de alicates

Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.


Alicates para arandelas de seguridad, para anillos interiores

Material

ST
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Formulario

D
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Longitud de las mordazas

26 mm
Más Información

Longitud del gancho

12 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

DIN

5256
Más Información

Rango de agarre máximo

12 mm
Más Información

Diámetro de la espiga

0.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.500 g
Más Información

Normas

DIN 5256
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8-12 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140206

Ficha Técnica

32408721.pdf
Scroll to top