Alicates para arandela a presión, forma B

Ref.: 071402 17
Ver todas las versiones
ALICATE-SEEGER-EXT.CURVO-FORM-B-10-25MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ALICATE-SEEGER-EXT.CURVO-FORM-B-10-25MM
Alicates para arandela a presión, forma B
Para arandelas de seguridad para ejes

Norma: DIN 5254

Empuñadura: Recubierta de plástico

Garantiza un agarre seguro, evita el deslizamiento

Punta de banda elástica de acero comprimida

Estabilidad optimizada, incluso con anillos agarrotados.

Puntas insertadas

Ofrece la máxima fuerza al aflojar anillos agarrotados y permite instalar anillos con una distorsión mínima.

Junta atornillada y montada

Alta precisión y movimiento optimizado.

Superficies de las mordazas grandes

Las arandelas se montan sin torsión.

Cabeza de alicates

Diseño estrecho para un acceso óptimo a la pieza de trabajo, incluso en lugares de difícil acceso.

Muelle interno

  • Unión atornillada interior para protección
  • No obstruye el trabajo
  • No se puede ensuciar ni perder

Alicates para arandelas de seguridad para anillos exteriores (ejes).

Material

ST
Más Información

Longitud

130 mm
Más Información

Formulario

B
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Longitud de las mordazas

27 mm
Más Información

Longitud del gancho

12 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

DIN

5254
Más Información

Rango de agarre máximo

25 mm
Más Información

Diámetro de la espiga

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.500 g
Más Información

Normas

DIN 5254
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-25 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140217

Ficha Técnica

32408722.pdf
Scroll to top