Bisagra de puerta VLB 60 3D IHV

Ref.: 0687380066
Ver todas las versiones

RECESHNGE-VLB60-3D-IHA-HINGE-(A2

Descripción

RECESHNGE-VLB60-3D-IHA-HINGE-(A2
Bisagra de puerta VLB 60 3D IHV
Bisagra de cazoleta oculta para puertas de cierre enrasado con capacidad máxima de 100 kg con ajuste de altura integrado para facilitar el levantamiento o el rebaje de la puerta
  • Colocación sencilla y ajuste exacto de las bisagras
  • Las bisagras se encastran tanto en el bloque, el contramarco, el marco envolvente o el marco de acero como en la puerta del mueble y no son visibles cuando la puerta está cerrada
  • Pueden ajustarse en tres direcciones sin desmontar la hoja de la puerta
  • Sin necesidad de mantenimiento

Para puertas interiores, de aseo/baño, de entrada de apartamentos y de edificios con cierre al ras.


Para instalar las bisagras, se necesitan plantillas para bisagras, una fresa de 24 mm diám. (no incluida en la gama de productos) y un anillo de tope de 30 mm de diám. (no incluido en la gama de productos).



Si las bisagras se instalan en marcos envolventes de madera, se necesitan placas de montaje separadas.

Material

ST/ALU
Más Información

Regulación lateral

+/- 3 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Clase de bisagra

12
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

100 kg
Más Información

Radio

15 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

30 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado 2

140 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado

180 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado 2

8 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

30 mm
Más Información

Material de la carcasa

ALU/ST
Más Información

Color

Plata F1
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Seguridad en el lado de la bisagra integrada

No
Más Información

Designación del producto competitivo

Tectus TE 340 3D
Más Información

Adecuado para

Puerta de madera a ras
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Ajuste de la presión de contacto

+ 2 mm/- 1 mm
Más Información

Estándar EN

1935
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

625.500 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1935
Más Información
Scroll to top