Instrucciones de instalación:
Grosor del larguero (x)
- 8 mm de grosor de la bisagra
= desplazamiento de la placa de montaje
Si no aparece ninguna placa de montaje con una altura de instalación específica, seleccione una placa de montaje de la siguiente altura de instalación más grande. Sin embargo, en ese caso, el marco debe estar revestido para compensar la diferencia.
Los tornillos de fijación para las bisagras TX 20 niqueladas de M5 x 13,5 mm se suministran con las bisagras VLB.
Material |
ST |
Codo |
5 mm |
Superficie |
ZN |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
240.000 g |
Catálogo General |
0687380505 |