Punta de broca

Ref.: 0650700601
DRL-SPRL-WO-(REPLACEMENT)-D6,0MM

Descripción

DRL-SPRL-WO-(REPLACEMENT)-D6,0MM
Punta de broca
Para avellanador cónico con tope de profundidad

Longitud de trabajo

28.5 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

67 mm
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.600 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información
Scroll to top