Punta de broca

Ref.: 0650700451
DRL-SPRL-WO-(REPLACEMENT)-D4,5MM

Descripción

DRL-SPRL-WO-(REPLACEMENT)-D4,5MM
Punta de broca
Para avellanador cónico con tope de profundidad

Longitud de trabajo

24.5 mm
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Longitud

58.2 mm
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.200 g
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información
Scroll to top