CARGO

Ref.: 08931525
Ver todas las versiones
ADITIVO-DE-GASOIL-PLUS-5L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADITIVO-DE-GASOIL-PLUS-5L
CARGO
Aditivo para diésel
Aditivo de última generación para vehículos pesados y maquinaria de construcción industrial y agrícola.

Mantiene limpio el sistema de inyección

Evita la formación de depósitos en los inyectores, las válvulas, los pistones y los segmentos.

Evita las reparaciones caras.

Protege el medio ambiente

Reduce la formación de carbono y sustancias de escape nocivas (humo negro).

Elimina el agua del diésel

Absorbe la humedad del depósito y protege el circuito contra la corrosión para mejorar el rendimiento del motor en el arranque.

Controla la densidad del diésel

Facilita los arranques en frío.

Aumenta el rendimiento del motor


Añada el contenido del bote al depósito diésel. El aditivo se mezcla automáticamente con el diésel. Para una eficacia total, utilice el aditivo cada 5000 km. En climas extremadamente fríos, el aditivo puede usarse cada vez que reponga combustible. Uso de biodiésel hasta B30.


El diésel absorbe agua de la atmósfera y esta agua oxida posteriormente el sistema de inyección, por lo que se debe eliminar del circuito. El aditivo para diésel Cargo se mezcla directamente con el diésel. En casos extremos, se deberá purgar el filtro de combustible hasta que se extraiga el diésel.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Peso del contenido

4090 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.82 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.200 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,82 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 5°C a 25°C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08931525

Ficha Técnica

32406141.pdf

Ficha Técnica

32406143.pdf

Hoja de datos de seguridad

05082918.PDF
Scroll to top