Adhesivo estructural de 2 componentes

Ref.: 0893620751
Ver todas las versiones

ADHESIVO ESTRUCTURAL MMA NEGRO, 50 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO ESTRUCTURAL MMA NEGRO, 50 ML
Adhesivo estructural de 2 componentes
MMA Bond
Adhesivo estructural de alta resistencia y secado rápido que permite una conexión resistente y duradera.
  • No daña las superficies
  • Se seca a temperatura ambiente con tiempo de apertura breve
  • Muy buena resistencia a la radiación UV y al paso del tiempo
  • Permite rellenar huecos de hasta 5 mm
  • Excepcional resistencia a los impactos, la peladura (separación) y a las fuerzas de cizalla (corte).
  • Excepcional adherencia sin necesidad de imprimación a materiales como metales, superficies lacadas, aluminio, PVC, plástico reforzado con fibra de vidrio, ABS, policarbonato y materiales plásticos

Limpie y seque la superficie que vaya a pegar. La superficie no debe tener restos de polvo o grasa. Conecte el tubo de mezcla al cartucho y presione hasta que salgan 2 cm. Antes de usar, asegúrese de que los dos componentes estén completamente mezclados. Relación de mezcla de 1:1. Tiempo de apertura: aproximadamente 6 minutos a 23 °C. Después de aplicar el adhesivo, unir las piezas (en el lapso de apertura) e inmediatamente después sujetar o fijar haciendo presión entre las piezas. Tiempo de secado: aproximadamente 20 min a 23 °C. Tiempo de secado completo: 24 horas a 23 °C. Nota: Si la temperatura es superior o inferior a 23 °C, los tiempos de apertura y secado pueden variar.


Industria automovilística y de la construcción, y trabajos de montaje. Se adhiere perfectamente a una serie de superficies sin el uso de imprimación, como metales, superficies pintadas, aluminio, PVC, plásticos reforzados con fibra de vidrio, ABS, policarbonato y plásticos. Se puede pintar con la mayoría de pinturas.

Base química

Metacrilato de metilo
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Vida útil desde la producción

9 mes
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

15 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

23°C
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

125 °C
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en cartucho sellado, a una temperatura máxima de 30 °C
Más Información

Peso del contenido

50 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

15 hasta 125 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

9 mes / en cartucho sellado, a una temperatura máxima de 30
Más Información

Catálogo General

0893620751

Ficha Técnica

32405741.pdf

Ficha Técnica

32409099.pdf

Ficha Técnica

644554522.pdf

Ficha Técnica

644554523.pdf

Ficha Técnica

644554524.pdf

Ficha Técnica

647296436.pdf

Hoja de datos de seguridad

04940221.PDF

Hoja de datos de seguridad

04939612.PDF
Scroll to top