Cable de datos y carga

Ref.: 0837900116
Ver todas las versiones
CABLE/CARGA-TYP/C-MP-120CM

Descripción

CABLE/CARGA-TYP/C-MP-120CM
Cable de datos y carga
USB-C/USB-C
Cable de alta calidad con procesamiento sólido para sincronizar y transferir datos a una velocidad de hasta 5 Gbit/s, así como para cargar con función de carga rápida a un máximo de 60 W/3 A
  • Cabezal del cable de aluminio con alivio de carga
  • Cables fabricados en plástico TPE muy flexible

Compatible con todos los dispositivos finales comunes que tienen una conexión USB-C, como teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, lectores electrónicos, consolas de videojuegos, cámaras y videocámaras, cargadores portátiles, altavoces Bluetooth, dispositivos GPS

Longitud

120 cm
Más Información

Nivel de potencia

60 W
Más Información

Color

Negro
Más Información

Corriente de entrada máxima

3 A
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información
Scroll to top