Aluminio, Ø 7 mm

Ref.: 0614176722
Ver todas las versiones
ADAPTADOR D:7MM IMANTADO SW 8

Descripción

ADAPTADOR D:7MM IMANTADO SW 8
Aluminio, Ø 7 mm
hexagonal, con imán
  • Montura de máquina, Ø 7 mm
  • Longitud 51 mm
  • Material: Acero al cromo vanadio

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Accionamiento

G 7 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso al imán

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información
Scroll to top