Aluminio, Ø 7 mm

Ref.: 0614176724
Ver todas las versiones
ADAPTADOR D:7MM IMANTADO SW 10

Descripción

ADAPTADOR D:7MM IMANTADO SW 10
Aluminio, Ø 7 mm
hexagonal, con imán
  • Montura de máquina, Ø 7 mm
  • Longitud 51 mm
  • Material: Acero al cromo vanadio

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

51 mm
Más Información

Accionamiento

G 7 mm
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Ancho de llave

10 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso al imán

4.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.000 g
Más Información
Scroll to top