Adaptador 3/4 pulgada

Ref.: 071514110
Ver todas las versiones
ADAP-DE-1-A-3/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAP-DE-1-A-3/4
Adaptador 3/4 pulgada
  • Superficie: cromada
  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

66 mm
Más Información

Accionamiento

1 inch
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

48 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.500 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071514110

Ficha Técnica

32408828.pdf

Ficha Técnica

32408833.pdf
Scroll to top