Adaptador para herramientas con portabrocas de cambio rápido

Ref.: 0614176502
Ver todas las versiones
ADAPT-SWF-HEX-516ZOX4KT-38ZO-75MM

Descripción

ADAPT-SWF-HEX-516ZOX4KT-38ZO-75MM
Adaptador para herramientas con portabrocas de cambio rápido
Adaptador para herramientas, para insertos para llave de vaso con base cuadrada

Cambio de herramienta rápido y sencillo

Con portabrocas de cambio rápido para montaje permanente o para cambiar rápidamente de inserto para llave de vaso

Fijación firme

Revestimiento moleteado para un manejo sin dificultades aun con los dedos manchados de aceite


Para insertos para llaves de vaso convencionales con ranura con resbalón de bola, conforme a la norma DIN 3120

Material

CR-V-ST
Más Información

Superficie

Acabado satinado de alto brillo y cromado
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Accionamiento

C 8.0 (5/16 pulgada)
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información
Scroll to top