Tapón de sellado, macho, JIC de 37°

Ref.: 0866549003
TAPÓN MACHO JIC 37º 9/16"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO JIC 37º 9/16"
Tapón de sellado, macho, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Longitud

21.5 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

9/16 pulgada - 18 UNF
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866549003

Ficha Técnica

98470721.pdf
Scroll to top