Tapón de sellado, macho, JIC de 37°

Ref.: 0866549004
TAPÓN MACHO JIC 37º 3/4"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MACHO JIC 37º 3/4"
Tapón de sellado, macho, JIC de 37°

Material

ST
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgadas - 16 UNF
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866549004

Ficha Técnica

98470721.pdf
Scroll to top