Adaptador, macho de 45°-hembra giratoria de 60° en metrico

Ref.: 0867201616
ADAPT. CODO LARGO 45º M/HG MET. 16X1,5"
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPT. CODO LARGO 45º M/HG MET. 16X1,5"
Adaptador, macho de 45°-hembra giratoria de 60° en metrico

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Presión máxima

350 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión de la rosca 2

M16 x 1,5
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867201616

Ficha Técnica

675560691.pdf
Scroll to top