Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Ref.: 0866501001
TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 10X1
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPÓN MÉTRICO CON JUNTA TÓRICA 10X1
Tapón de sellado macho métrico con junta tórica

Material

ST
Más Información

Dimensión de la rosca

M10 x 1
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

5 mm
Más Información

Rosca de conexión

M10 x 1
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Longitud 2

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73079910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866501001

Ficha Técnica

98470718.pdf
Scroll to top