Adaptador, hembra-hembra giratoria de 60° en metrico

Ref.: 0867222222
ADAPTADOR RECTO HG/HG MET. 22X1,5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR RECTO HG/HG MET. 22X1,5MM
Adaptador, hembra-hembra giratoria de 60° en metrico

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M22 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

22 mm
Más Información

Presión máxima

315 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867222222

Ficha Técnica

675560690.pdf
Scroll to top