Adaptador, hembra de 90°-hembra giratoria de 60° en metrico

Ref.: 0867242222
ADAPTADOR 90° H/H MET.GIR. 22X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 90° H/H MET.GIR. 22X1,5
Adaptador, hembra de 90°-hembra giratoria de 60° en metrico

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M22 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

22 mm
Más Información

Presión máxima

315 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867242222

Ficha Técnica

675560705.pdf
Scroll to top