Adaptador, hembra de 45°-hembra giratoria de 60° en metrico

Ref.: 0867261414
ADAPTADOR 45º H-H MET.GIR. 14X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 45º H-H MET.GIR. 14X1,5
Adaptador, hembra de 45°-hembra giratoria de 60° en metrico

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

14 mm
Más Información

Presión máxima

350 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867261414

Ficha Técnica

675560704.pdf
Scroll to top