Adaptador, macho-hembra giratoria en metrico

Ref.: 0866532006
ADAPTADOR RECTO M/HL METRICA 60º 22X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR RECTO M/HL METRICA 60º 22X1,5
Adaptador, macho-hembra giratoria en metrico

Material

ST
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866532006

Ficha Técnica

98470717.pdf
Scroll to top