Adaptador, macho de 90°-hembra giratoria de 60° en metrico

Ref.: 0866537006
ADAPTADOR 90º M/HL METRICA 60º 20X1,5
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADAPTADOR 90º M/HL METRICA 60º 20X1,5
Adaptador, macho de 90°-hembra giratoria de 60° en metrico

Material

ST
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866537006

Ficha Técnica

98470717.pdf
Scroll to top