Set de reparación para carracas de mango articulado de 1/2 pulg.

Ref.: 0712130100
Ver todas las versiones
KIT DE REPARACIÓN (0712 130 101) 4PZS

Descripción

KIT DE REPARACIÓN (0712 130 101) 4PZS
Set de reparación para carracas de mango articulado de 1/2 pulg.
4 piezas

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro

12.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top