PROLONGADOR M/H MET. 60º 26X1,5-26MM

Ref.: 0867062632
PROLONGADOR M/H MET. 60º 26X1,5-26MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR M/H MET. 60º 26X1,5-26MM

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M26 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

26 mm
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Presión máxima

250 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

32 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

26 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867062632

Ficha Técnica

675560571.pdf
Scroll to top