PROLONGADOR M/H MET. 60º 22X1,5-40/46MM

Ref.: 0867062236
PROLONGADOR M/H MET. 60º 22X1,5-40/46MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR M/H MET. 60º 22X1,5-40/46MM

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M22 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

22 mm
Más Información

Longitud

46 mm
Más Información

Presión máxima

315 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

22 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867062236

Ficha Técnica

675560571.pdf
Scroll to top