PROLONGADOR M/H MET. 60º 20X1,5-45/46MM

Ref.: 0867062036
PROLONGADOR M/H MET. 60º 20X1,5-45/46MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR M/H MET. 60º 20X1,5-45/46MM

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M20 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

20 mm
Más Información

Longitud

46 mm
Más Información

Presión máxima

315 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

27 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

148.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867062036

Ficha Técnica

675560571.pdf
Scroll to top