PROLONGADOR M/H MET. 60º 18X1,5-19/22MM

Ref.: 0867061823
PROLONGADOR M/H MET. 60º 18X1,5-19/22MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR M/H MET. 60º 18X1,5-19/22MM

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

18 mm
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Presión máxima

350 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

18 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867061823

Ficha Técnica

675560571.pdf
Scroll to top