PROLONGADOR M/H MET. 60º 16X1,5-20/22MM

Ref.: 0867061623
PROLONGADOR M/H MET. 60º 16X1,5-20/22MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR M/H MET. 60º 16X1,5-20/22MM

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M16 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Longitud

22.5 mm
Más Información

Presión máxima

350 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

16 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

54.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867061623

Ficha Técnica

675560571.pdf
Scroll to top