PROLONGADOR M/H MET. 60º 14X1,5-35/36MM

Ref.: 0867061431
PROLONGADOR M/H MET. 60º 14X1,5-35/36MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR M/H MET. 60º 14X1,5-35/36MM

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

14 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Presión máxima

350 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

14 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867061431

Ficha Técnica

675560571.pdf
Scroll to top