PROLONGADOR M/H MET. 60º 12X1,5-20MM

Ref.: 0867061221
PROLONGADOR M/H MET. 60º 12X1,5-20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROLONGADOR M/H MET. 60º 12X1,5-20MM

Material

1,0570
Más Información

Dimensión de la rosca

M12 x 1,5
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Presión máxima

350 bar
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Diámetro de la rosca 2

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0867061221

Ficha Técnica

675560571.pdf
Scroll to top